咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 4 件套
商品编号
083612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083612 38X25
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
抗拉强度
最短保质期限
织物细度
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
4671
0.28mm
15°C - 35°C
38mm
7N/mm
12month
120
140°C
4
单面
天然橡胶
9%
织物材料
0.35N/mm
25m
黄色
销售价 数量
 
1090.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:布基胶带 4 件套
商品编号:083612 38X25
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

tesa® 4671 采用由人造毛制成的加固纤维,不反射具有荧光性,适合几乎各种应用。它可轻松用手撕断揭下后无残留,亦可粘接至粗糙表面,而且能进行标注
tesa® 4671 霓虹多色纤维胶带助您安全可靠地胜任各项任务——尤其是在标记各种不同元件或在组织活动时!
tesa® 4671 纤维胶带采用荧光霓虹配色,通常被专业人员用来醒目标记各种不同元件或在活动期间使用。它应用广泛,例如适合标记、定位、紧固或捆扎。tesa® 4671 可轻松用手撕断,书写方便,不反光且具有延展性。通过将覆有丙烯酸酯涂层的织物和天然橡胶胶粘剂相结合,确保高耐磨性。这款纤维胶带可被无残留地去除,同时提供以下配色:霓虹绿、霓虹黄、霓虹橙和霓虹粉。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
4671
厚度
0.28mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
38mm
抗拉强度
7N/mm
最短保质期限
12month
织物细度
120
耐温至
140°C
胶带数量
4
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
9%
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.35N/mm
长度
25m
颜色
黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加