咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装 名称 1125VF
商品编号
588700 1125VF
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条套装 名称 1125VF
商品编号:588700 1125VF
锯条数量:5
名称:1125VF
锯条长度:225
为材料优化:瓦工
锯条材料:BiM
切削方式:直型切割,精细
锯齿密度:1.8 + 2.6
适合:_1125VF
板厚(冲孔板):2-10
金属剖面(开放):< 175
产品类别:月牙锯锯条

更多参数>>

供货范围
5 件套

技术说明
马刀锯条用于金属的加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加