咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装 名称 1022EHM-E
商品编号
588700 1022EHM-E
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条套装 名称 1022EHM-E
商品编号:588700 1022EHM-E
锯条数量:1
名称:1022EHM
锯条长度:200
为材料优化:INOX
锯条材料:HM
切削方式:直型切割,精细
锯齿密度:1.4
适合:_1022EHM
板厚(实心板):2-4
金属剖面(封闭):< 150
金属剖面(开放):< 150
产品类别:月牙锯锯条

更多参数>>

提示
硬质合金锯片:减少行程数,不做往复动作,使用冷却液。

供货范围
1 件套

技术说明
马刀锯条用于金属的加工。

技术说明
硬质合金齿条,可以延长加工不锈钢时的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加