咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装 名称 T121AFC
商品编号
588500 T121AFC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装 名称 T121AFC
商品编号:588500 T121AFC
锯条数量:5
锯条长度:92
为材料优化:钢
锯条材料:BiM
切削方式:直型切割,精细
锯齿密度:1.2
板厚(冲孔板):1 ? 3
产品类别:曲线锯锯片

更多参数>>

技术说明
曲线锯锯片,用于加工金属。单凸轮柄装夹。

技术说明
Speed for Metal − 金属加工时可以延长使用寿命,同时提高切削线速度,归功于窄型设计的锯条,减小的锯条厚度,以及优化的锯齿刃型(交替的刚性锯齿和强力锯齿)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加