咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装 名称 T308BFP-E
商品编号
588520 T308BFP-E
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装 名称 T308BFP-E
商品编号:588520 T308BFP-E
锯条数量:5
名称:T308BFP
锯条长度:117
为材料优化:木材
锯条材料:BiM
切削方式:直型切割,精细 | 精确的角度切割
锯齿密度:2.2
适合:_T308BFP
板材厚度(硬木):5-50
产品类别:曲线锯锯片

更多参数>>

供货范围
5 件套

技术说明
双金属锯条,使用寿命长,尤其是在加工具有磨蚀性的木材时(硬木,带有涂层的木板)。

技术说明
线锯条用于木材的加工。单凸轮柄装夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加