咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片 专门用于铝合金 锯片直径 D 190 mm
商品编号
583920 190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆锯片 专门用于铝合金 锯片直径 D 190 mm
商品编号:583920 190
适合材料:铝
齿数:56
锯片直径D:190
孔直径:30.0
切宽 B:2.6
同步孔数量/直径/节圆:2/7/42
产品类别:圆锯片

更多参数>>

应用
精确锯切铝合金以及其它非铁金属。齿型:梯形平齿带负前角,在手动进给时可保证加工的轻松和稳定。

应用
用于切入式和手动圆盘锯。

提示
更多的圆形锯片见第 17 组。

技术说明
精密锯片具有高强度、降噪减震锯片基体。装入的张紧环可保证在所有温度范围里都可保持形状不变。涂层可阻止锯屑粘附,保持锯片温度不上升,并可防锈。精密磨削的硬质合金锯齿保证寿命更高,锯切质量更好。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加