咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
flexi PUK 手锯片用小型锯 ? 带双金属锯片,24 颗锯齿 型号 300
商品编号
580910 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:flexi PUK 手锯片用小型锯 ? 带双金属锯片,24 颗锯齿 型号 300
商品编号:580910 300
锯条长度:300
锯片角度可调节:否
产品类别:锯弓

更多参数>>

应用
为了在狭窄,难以通达的部位实现舒适且整齐的锯削,选用金属锯片,编号 582500 − 582970。

描述
Flexi PUK®——多功能锯柄,实现精准作业。

探索 Flexi PUK®——这款符合人体工学的锯柄专为金属锯片和高要求应用设计。这款创新工具集灵活性、舒适性和强大功能性于一身,采用紧凑设计。

获益一览:
  • 一款型号,两种握柄款式。可根据需要,将 Flexi PUK 用作枪形手柄或纵向握柄。
  • 无需工具即可进行改装和锯片更换。快速简便——无需额外工具。
  • 适用于难以接近的位置。非常适合采用柔性双金属锯片进行精确锯切。
  • 可带或不带导向卡箍使用。实现针对不同工作场景的多重适应性。
  • 坚固的高品质材料。黑色塑料柄表面触感舒适,镀锌导向卡箍和易于抓握的滚花螺母确保安全握持。

供货范围
配有 PUK® 双金属手动锯片。

技术说明
柔性 PUK® 锯片架由坚固的塑料浇铸制成。带或不带导向箍均可使用。锯片可以两种握柄位置张紧。总长度 313 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加