咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型锯,用于手锯片 ? 带双金属锯片,24 颗锯齿 型号 300
商品编号
580900 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型锯,用于手锯片 ? 带双金属锯片,24 颗锯齿 型号 300
商品编号:580900 300
锯条长度:250
锯片角度可调节:否
每英寸齿数:24
产品类别:锯弓

更多参数>>

应用
为了在狭窄,难以通达的部位实现舒适且整齐的锯削,选用金属锯片,编号 82500 − 582970。

供货范围
配有 SANDFLEX® 双金属手动锯片。

技术说明
坚固的锯片架,由浇铸成型的合金制成,带简单的锯片张紧机构。总长度 330 mm。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加