咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你 LED 照明灯
商品编号
081573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081573 7
3 档的照度
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
发光持续时间 3 档
总宽度
总长度
总高度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
700lm
IP 65
蓄电池驱动
100lm
350lm
4h
2h
30mm
89mm
95mm
1
LED 模块
10h
2.6Ah
3.7V
锂离子
255g
销售价 数量
 
725.68

商品详情

商品名称:迷你 LED 照明灯
商品编号:081573 7
技术说明

紧凑型明亮 LED 蓄电池驱动的照明灯,实现移动使用。通过小巧的结构尺寸,适合用作手电筒。此外,可调式磁性支脚可实现固定应用。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
3 档的照度
700lm
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光通量
100lm
光通量 2 档
350lm
发光持续时间 2 档
4h
发光持续时间 3 档
2h
总宽度
30mm
总长度
89mm
总高度
95mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
10h
蓄电池容量
2.6Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
255g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加