首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
切割片
小型切割片
切割砂轮片
切割片修整棒
切割砂轮片配件
切割砂轮片配件
金刚石切割砂轮 STANDARD**,通用 砂轮直径 230 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
金刚石切割砂轮 STANDARD**,通用 砂轮直径 230 mm
商品编号
569721 230
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
TYROLIT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
小型切割片
切割砂轮片
切割片修整棒
切割砂轮片配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
TYROLIT
最近浏览
清空
金刚石切割砂轮 STANDARD**,通用 砂轮直径 230 mm
¥832.26 元
起
带软管接头的螺纹接套 每套 5 件 软管接口内径(公称直径) 11 mm
¥201.71 元
起
Clean Sanding Abrasive Disc 737U, 125 m
¥0.00 元
起
L料号 型号 119224
¥0.00 元
起
Cable cutters D49
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:金刚石切割砂轮 STANDARD**,通用 砂轮直径 230 mm
商品编号:569721 230
驱动装置:角磨机
孔直径:22.23
型式:41
形状说明:直头
最高转速:6600
最大圆周速度:80
为材料优化:石材
砂轮直径:230
研磨片宽度:2.6
研磨片高度:9
磨料:金刚石
磨料缩写:D
更多参数>>
应用
用于切割各类常见的建筑材料,例如混凝土(包括钢筋混凝土),钻瓦,天然石材,瓷砖,陶瓷,钢件等等。
提示
金刚石层出厂时已经过预刃磨。
务必注意旋转方向!
更多金刚石切割砂轮请详询。
技术说明
金刚石切割砂轮,用于干式和湿式切割。装夹孔 ⌀ 22.23 mm。
由于采用了利于切割的金刚石,因此切割时间更短。
极长的使用寿命,更少的锯片更换次数。
直径保持相同,因此始终可以对整个切割深度进行切割。
减少了灰尘污染,因为锯片几乎没有磨损。
日常应用
,适合加工各类建筑材料,包括混凝土,砌砖,天然石料等等。直接烧结的切割层,经过调质处理的砂轮主体(不会发生振动)。
规格参数
驱动装置
角磨机
孔直径
22.23
型式
41
形状说明
直头
最高转速
6600
最大圆周速度
80
为材料优化
石材
砂轮直径
230
研磨片宽度
2.6
研磨片高度
9
磨料
金刚石
磨料缩写
D
产品类别
切割砂轮片
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订