咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维胶带
商品编号
083766
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083766 48X50
仓储空气湿度
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
织物细度
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
0.17mm
20°C
48mm
包装 固定 定位 密封 捆扎 粘合 遮掩
3.5N/mm
12month
可手撕
32
75°C
1
单面
合成橡胶
25%
织物材料
0.75N/mm
50m
黑色
销售价 数量
 
119.98
  • 商品详情

商品详情

商品名称:纤维胶带
商品编号:083766 48X50
技术说明

通用胶带适合诸多应用领域,例如维修、防护、粘贴和包装。
通用于维修作业。
属性
仓储空气湿度
50%
厚度
0.17mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
48mm
应用
包装 固定 定位 密封 捆扎 粘合 遮掩
抗拉强度
3.5N/mm
最短保质期限
12month
特点
可手撕
织物细度
32
耐温至
75°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
合成橡胶
膨胀性
25%
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.75N/mm
长度
50m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加