商品详情
- 商品名称:魔术搭扣砂轮片 (CER) 多孔设计 目数 600
- 商品编号:567557 600
- 铝镁合金:适用
- 通用:适用
- 系列:IRIDIUM®
- 产品名称属性:⌀ 150 mm
- 能够集尘:是
- 磨料缩写:陶瓷 | A
- 磨料:陶瓷磨料(CER) | 氧化铝矿物颗粒(A)
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 砂轮直径:150.0
- 最大圆周速度:40
- 粒度:600
- 铁含量,硫含量和氯含量:0.1
更多参数>>
应用
非常适合软表面和硬表面。
安装到偏心式砂光机上,配套使用尼龙搭扣砂盘,例如编号 567990(可以配吸尘)。用途广泛的全能产品,可以进行粗磨,粗精磨和精磨,适合加工所有金属及塑料表面,漆面以及各类木材。
技术说明
尼龙搭扣砂轮片,带有稳定的薄片基层。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。背面采用魔术搭扣设计。
粘扣砂轮 MIRKA IRIDIUM®,带有由陶瓷磨料(CER)和氧化铝颗粒(A)组成的混合物,防尘涂层,具备高材料去除率和长使用寿命。