咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣砂轮片 (CER) 多孔设计 目数 80
商品编号
567557 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:魔术搭扣砂轮片 (CER) 多孔设计 目数 80
商品编号:567557 80
铝镁合金:适用
通用:适用
系列:IRIDIUM®
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:是
磨料缩写:陶瓷 | A
磨料:陶瓷磨料(CER) | 氧化铝矿物颗粒(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:80
铁含量,硫含量和氯含量:0.1

更多参数>>

应用
非常适合软表面和硬表面。
安装到偏心式砂光机上,配套使用尼龙搭扣砂盘,例如编号 567990(可以配吸尘)。用途广泛的全能产品,可以进行粗磨,粗精磨和精磨,适合加工所有金属及塑料表面,漆面以及各类木材。

技术说明
尼龙搭扣砂轮片,带有稳定的薄片基层。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。背面采用魔术搭扣设计。
粘扣砂轮 MIRKA IRIDIUM®,带有由陶瓷磨料(CER)和氧化铝颗粒(A)组成的混合物,防尘涂层,具备高材料去除率和长使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加