咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铜管弯管钳
商品编号
821310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
821310 6
821310 8
821310 10
821310 12
821310 14
821310 15
821310 16
弯曲半径(管中心)
用于管件外径
18mm
6mm
24mm
8mm
30mm
10mm
36mm
12mm
47mm
14mm
54mm
15mm
58mm
16mm
销售价 数量
 
556.21
597.30
696.01
755.33
1173.17
1115.72
1285.63

商品详情

商品名称:铜管弯管钳
商品编号:821310 12
应用

用于弯曲软质铜管。因为钳子可以置于管子的中央,所以可以在各个方向弯曲,过渡平滑并且不会产生轴肩。
技术说明

弯管角度最大 180°,即使是在最小弯曲半径情况下,也可以确保不会造成管体变形。弯曲模带有角度调整。
采用轻便设计,实现轻松作业。防滑手柄。
属性
弯曲半径(管中心)
36mm
用于管件外径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加