咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 XF 733 (CER) 粒度 24
纤维砂轮 XF 733 (CER) 粒度 24
商品编号
566452 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 XF 733 (CER) 粒度 24
商品编号:566452 24
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
干:适用
孔直径:22.23
铁含量,硫含量和氯含量:0.1
粒度:24
最大圆周速度:80
为材料优化:铝合金
砂轮直径:125.0
有效研磨、自冷却的涂层:否
磨料:陶瓷磨料
磨料缩写:陶瓷

更多参数>>

应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。

技术说明
耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
VSM XF 733 具有极高的研磨性能和使用寿命,适用于铝等有色金属。耐磨的附加层可防止堵塞和碎屑粘附。
磨料类型:带耐磨涂层的陶瓷颗粒(STEARAT Plus)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加