咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 CC-GRIND-STRONG 砂轮直径 125 mm
砂轮 CC-GRIND-STRONG 砂轮直径 125 mm
商品编号
566366 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 CC-GRIND-STRONG 砂轮直径 125 mm
商品编号:566366 125
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
孔直径:22.23
磨料缩写:陶瓷
砂轮直径:125
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
推荐的攻角:5-15
铁含量,硫含量和氯含量:0.1
干:适用
INOC:有条件适用
钛合金:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
用于高硬度及条件恶劣的研磨应用,包括表面研磨、焊缝加工、去毛刺、倒角加工、去氧化皮。

技术说明
创新的 4 层砂轮 CC-GRIND-STRONG 在经典的粗加工砂轮上结合了三层均匀磨损的磨料。和 CC-GRIND-SOLID 砂轮相比具有使用寿命方面的优势,具体归功于强劲的磨料层和同样具有研磨功能的托盘。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加