咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸 十二角套筒扳手
商品编号
630929
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630929 6
630929 7
630929 8
630929 9
630929 10
630929 11
630929 12
630929 13
630929 14
从动侧直径
扳手开口度
长度
9.3mm
6mm
25mm
10.8mm
7mm
25mm
11.9mm
8mm
25mm
13.4mm
9mm
25mm
14.5mm
10mm
25mm
15.9mm
11mm
25mm
16.9mm
12mm
25mm
18mm
13mm
25mm
19.6mm
14mm
25mm
销售价 数量
 
49.06
49.06
51.09
52.54
52.54
54.42
56.29
59.77
63.24

商品详情

商品名称:1/4 英寸 十二角套筒扳手
商品编号:630929 11
标准

DIN 3124
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
紧密配合的扳手开口尺寸配以 HT-Drive 牙型,能够对螺栓头和螺母起到保护作用。薄壁设计,同样适合在狭窄部位作业。
提示

GARANT 和 HOLEX 12 角套筒扳手批头组套,亦可通过在线商店提供其他英寸规格(GARANT:编号 630932;HOLEX:编号 630962)。
技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
从动侧直径
15.9mm
扳手开口度
11mm
长度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加