咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金切割片 砂轮直径 76 mm
商品编号
563423 76
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金切割片 砂轮直径 76 mm
商品编号:563423 76
木材:适用
材料宽度_范围结束:5.0
原材宽度:0.9
砂轮厚度:1.8
砂轮直径:76
为材料优化:石膏纤维板 | 塑料 | 木材
最大圆周速度:80
最高转速:20100.0
材料宽度_范围起始:3.0
塑料,玻纤增强塑料:适用
形状说明:直头
推荐的攻角:90

更多参数>>

应用
用于切割木材、塑料、石膏纤维板。

适用于
蓄电池驱动的小型角磨机,编号 077100。

技术说明
窄型切割片,专用于狭窄部位。
钢制磨垫,硬质合金颗粒焊接于锯片外缘。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加