咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮 砂轮直径 115 mm
商品编号
563490 115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮 砂轮直径 115 mm
商品编号:563490 115
塑料,玻纤增强塑料:适用
最大圆周速度:80
原材宽度:1
磨料缩写:D
磨料:金刚石
砂轮厚度:2
砂轮直径:115
为材料优化:纤维增强塑料
最高转速:13300
湿,最大:适用
粒度:D427
型式:1A1

更多参数>>

应用
用于切断,切边或者切割纤维增强塑料(玻纤/碳纤增强塑料),配合角磨机(规格尺寸 115 / 125)或者直头磨机(规格尺寸 50 / 75)使用,适用的装夹芯轴为编号 563496。

技术说明
单层电镀金刚石切割砂轮,带有侧面防护。容屑空间大,因而特别适合切割加工。砂轮总厚度 2.0 mm,钢骨架厚度 1.0 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加