咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮 砂轮直径 76 mm
商品编号
563422 76
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮 砂轮直径 76 mm
商品编号:563422 76
石材:适用
驱动装置:直向砂光机 | 角磨机
孔直径:10.0
推荐的攻角:90.0
形状说明:直头
材料宽度_范围起始:5.7
材料宽度_范围结束:9.5
最高转速:20150
最大圆周速度:80
为材料优化:石材
砂轮直径:76
砂轮厚度:1.4

更多参数>>

应用
用于切割玻化砖、瓷砖和大理石。

材料
优选用于:玻化砖、大理石、瓷砖。

适用于
蓄电池驱动的小型角磨机,编号 077100。

技术说明
窄型切割片,专用于狭窄部位。
烧结的封闭式金刚石切割边缘。整齐的切口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加