咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 PREMIUM*** 特薄型 砂轮直径 178 mm
商品编号
563406 178
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 PREMIUM*** 特薄型 砂轮直径 178 mm
商品编号:563406 178
铝镁合金:适用
材料宽度_范围结束:6.0
规格说明:A60N-BFXA
磨料缩写:A
砂轮厚度:2.0
砂轮直径:178
为材料优化:铝合金 | 非铁金属和有色金属
最大圆周速度:80
材料宽度_范围起始:6.0
铜锌合金:适用
形状说明:直型
推荐的攻角:90

更多参数>>

应用
用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。

提示
切割片厚度至少应达到要切割材料厚度的 20%。

规格
A30N-BFXA。

技术说明
特殊类型,用于切割铝、黄铜、青铜等非铁金属。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加