咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 Silver 砂轮直径 125 mm
商品编号
563325 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 Silver 砂轮直径 125 mm
商品编号:563325 125
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
系列:SILVER
磨料缩写:陶瓷
砂轮厚度:1.0
砂轮直径:125
为材料优化:钢 | INOX
最大圆周速度:80
材料宽度_范围结束:5.0
材料宽度_范围起始:3.0
形状说明:直型
推荐的攻角:90

更多参数>>

应用
确保快速、少毛刺的切削,同时减少热负荷。

规格
A36R-BF。

技术说明
具有高切削性能和长使用寿命的 Silver 切割砂轮片。磨料混合物包含精确成型的陶瓷磨料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加