咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 PREMIUM*** 砂轮直径 125 mm
商品编号
563300 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 PREMIUM*** 砂轮直径 125 mm
商品编号:563300 125
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
形状说明:内凹
规格说明:A30R-BFXA
磨料缩写:A
砂轮厚度:2.0
砂轮直径:125
为材料优化:INOX
最大圆周速度:80
最高转速:12200
材料宽度_范围结束:10.0
材料宽度_范围起始:6.0
推荐的攻角:90

更多参数>>

应用
用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。

提示
砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。

规格
A30R-BFXA。

技术说明
特殊类型,侧面稳定性和使用寿命俱佳,用来切割铬镍钢;加工钢件时同样表现突出。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加