咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割片
商品编号
563220 115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割片
商品编号:563220 115
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
推荐的攻角:90 | 20-30
规格说明:A46Q-BFXA
磨料缩写:A
砂轮厚度:2.0
砂轮直径:115
为材料优化:INOX | 钢
最大圆周速度:80
最高转速:13300
材料宽度_范围结束:10.0
材料宽度_范围起始:6.0
形状说明:曲柄状

更多参数>>

应用
用于切割和轻度的材料去除,无需更换砂轮片。

规格
A46Q-BFXA。

技术说明
薄型组合式砂轮,采用多层结构,稳定性高,内凹部分带有过切防护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加