咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型切割砂轮 PREMIUM*** 特薄型 砂轮直径 50 mm
商品编号
563050 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型切割砂轮 PREMIUM*** 特薄型 砂轮直径 50 mm
商品编号:563050 50
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
规格说明:A60R-BFXA
磨料缩写:A
砂轮厚度:1.0
砂轮直径:50
为材料优化:INOX
最大圆周速度:80
最高转速:30500
材料宽度_范围结束:3.0
材料宽度_范围起始:3.0
形状说明:直头

更多参数>>

提示
切割片厚度至少应达到要切割材料厚度的 20%。

规格
A60R-BFXA。

技术说明
极狭窄的小切割片,可在压缩空气或电动直磨机上使用,最适合用于狭窄位置。与编号 563070 的装夹芯轴一起使用。
方便切割作业的设计,实现了快速的切割作业,不留毛刺。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加