咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Degussit 氧化陶瓷微型油石 长度 × 宽度 50X1 mm
商品编号
558910 50X1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Degussit 氧化陶瓷微型油石 长度 × 宽度 50X1 mm
商品编号:558910 50X1
铝镁合金:适用
石材:有条件适用
系列:Degussit®
磨料:氧化铝陶瓷
长度:50
型式:四方形
宽度:1
通用:适用
干:有条件适用
钛合金:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
用于刀具和模具制造、精密机械、光学和玻璃工业、陶瓷生产等的精密加工。用于倒角、开槽以及整形。

技术说明
由经过高温烧结,无粘合剂的氧化铝陶瓷制成,具有超高硬度。作为精密打磨工具,可获得优质的边缘和纹路稳定性(人造红宝石),具有最佳的表面质量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加