咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修磨油石套装,5 件套,优质刚玉,塑料盒装 打磨用锉刀数量 5
商品编号
558805 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:修磨油石套装,5 件套,优质刚玉,塑料盒装 打磨用锉刀数量 5
商品编号:558805 5
铝镁合金:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
包装:塑料盒
磨料缩写:A
磨料:白刚玉
打磨用锉刀数量:5
干:有条件适用
钛合金:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
铜锌合金:有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用

更多参数>>

应用
用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。

提示
最好与油,石蜡或水配合使用。

供货范围
各 1 把研磨油石,三角形,编号 558515 规格尺寸 100×10 G / M / F / P 和 1研磨锉刀圆形,编号558535 规格尺寸100×10 M。

技术说明
由常用磨料棒组成,从粗到细。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加