商品详情
- 商品名称:打磨用油石 - 高品质刚玉 长度 × 宽度(mm)精细度 150X16M
- 商品编号:558515 150X16M
- 铝镁合金:适用
- 钛合金:有条件适用
- 磨料缩写:A
- 长度:150
- 型式:三角形
- 粒度:中等,180
- 颜色:粉红色
- 宽度:16
- 干:有条件适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 铜锌合金:有条件适用
- 钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
更多参数>>
应用
用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
用于钢材(淬火硬化)和高抗拉强度的合金材料。该材料的韧性能够实现棱边强度以及极高的切削性能。
提示
最好与油,石蜡或水配合使用。