咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R 目数 36
砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R 目数 36
商品编号
558455 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,锆石刚玉(ZA) GRIT R 目数 36
商品编号:558455 36
灰铸铁(球墨铸铁):适用
铁含量,硫含量和氯含量:0.1
产品名称属性:75×2250 mm
磨料缩写:ZA
磨料:锆刚玉(ZA)
砂带长度:2250
砂带宽度:75
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:36
干:适用
木材:适用
钛合金:适用

更多参数>>

应用
配套用于 GRIT 的 GX、GIS、GI 系列砂光机。

技术说明
优质砂带,特别厚重的聚酯基材,整体人工树脂粘结剂,锆刚玉(ZA),带有有利于研磨的表层粘结剂(研磨时不会产生高温)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加