咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,陶瓷磨料 XK870X 粒度 36
商品编号
558410 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,陶瓷磨料 XK870X 粒度 36
商品编号:558410 36
铝镁合金:有条件适用
通用:适用
系列:XK870X
产品名称属性:75×2000 mm
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料
砂带长度:2000
砂带宽度:75
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:36
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
干:适用

更多参数>>

应用
用于加工各类钢件,尤其适合加工难以加工的材料,例如不锈钢,镍基合金,铬金属,钛金属,铝金属。

提示
其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。

技术说明
XK870 砂带,采用具有自锐性的陶瓷磨料(CER),切割性能和使用寿命俱佳。起到研磨作用的辅料层(TOP Size)不仅起到冷却的作用,而且还能提高切削加工性能。
X 型基底(坚固),适合在高刚性磨床上,使用较大的压力开展研磨作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加