咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活动扳手,带快调系统
商品编号
813920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813920 110
813920 150
813920 200
813920 255
813920 300
813920 375
813920 450
总长度
最大钳口宽度
4inch 110mm
17mm
6inch 150mm
23mm
8inch 200mm
33mm
10inch 255mm
38mm
12inch 300mm
41mm
15inch 375mm
50mm
18inch 450mm
63mm
销售价 数量
 
460.36
493.83
528.43
683.14
990.11
1615.12
2710.43

商品详情

商品名称:活动扳手,带快调系统
商品编号:813920 110

标准

ISO 6787、DIN 3117、ASME B107.100
技术说明

形状符合人体工程学,镀铬。开口位置 22.5°。快捷省时的机械调整机构。钳口处有公制和英制刻度

属性
总长度
4inch 110mm
最大钳口宽度
17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加