咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨脂条 Unipol 适用的材料 ALU
商品编号
558190 ALU
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨脂条 Unipol 适用的材料 ALU
商品编号:558190 ALU
铝镁合金:适用
铜锌合金:适用
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
INOC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钛合金:有条件适用
重量:600
适用的材料:铝合金

更多参数>>

应用
用于涂抹到砂带上。

技术说明
均质条状固体打磨脂。在打磨铝材时可防止砂带堵塞,在各种材料的打磨过程中可降低温度

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加