商品详情
- 商品名称:砂带,锆石刚玉(ZA) ZK713X 粒度 40
- 商品编号:558205 40
- 铝镁合金:有条件适用
- 铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
- 系列:ZK713X 刃型
- 产品名称属性:13×305 mm
- 磨料缩写:ZA
- 砂带长度:305
- 砂带宽度:13
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 粒度:40
- 干:适用
- 灰铸铁(球墨铸铁):适用
- 钛合金:适用
更多参数>>
应用
用于加工各类钢和合金钢,铸铁以及有色金属。
提示
其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568525。
技术说明
高性能砂带,采用锆石刚玉(ZA),材料去除量大。连续的自锐效应,和普通刚玉相比,不仅可以延长使用寿命,而且还提高了切割性能,同时又可以保证表面加工品质。
X 型基底(坚固),可以在高刚性机器上实现理想的材料去除率。