咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,锆石刚玉(ZA) ZK713T 粒度 60
砂带,锆石刚玉(ZA) ZK713T 粒度 60
商品编号
558204 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,锆石刚玉(ZA) ZK713T 粒度 60
商品编号:558204 60
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
系列:ZK713T 刃型
产品名称属性:6×305 mm
磨料缩写:ZA
砂带长度:305
砂带宽度:6
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:60
干:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
钛合金:适用

更多参数>>

应用
用于加工各类钢和合金钢,铸铁以及有色金属。

提示
其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。

技术说明
高性能砂带,采用锆石刚玉(ZA),材料去除量大。连续的自锐效应,和普通刚玉相比,不仅可以延长使用寿命,而且还提高了切割性能,同时又可以保证表面加工品质。
T 型基底(坚固且柔软),特别柔软,在使用手操机器的情况下同样也可以加工狭窄半径区域。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加