咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,普通刚玉(A) KK841F 目数 180
砂带,普通刚玉(A) KK841F 目数 180
商品编号
558171 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,普通刚玉(A) KK841F 目数 180
商品编号:558171 180
铝镁合金:有条件适用
制造商名称:KK841F
系列:KK841F
产品名称属性:75×3500 mm
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉(A)
砂带长度:3500
砂带宽度:75
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:180
铁含量,硫含量和氯含量:0.1
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
特别适合于打磨轮廓或打磨造型,带凹面或凸面接触滚轮。特别适合于加工铬镍钢、高合金钢、镍基合金、黄铜和青铜及钛和铝。加工附件、配件、涡轮叶片、精密部件、植入物和手术器械。可在 IMM、Löser、Greif、Rema 等常见品牌的窄砂带机上用于手动磨削或机械手磨削。

提示
其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。

技术说明
高灵活度砂带,布基普通刚玉(A)。完美匹配工件轮廓。助磨剂层(TOP-Size)确保冷磨,在加工易于润滑的材料时可用作切割层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加