咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,普通刚玉(A) KK711T 粒度 60
商品编号
558012 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,普通刚玉(A) KK711T 粒度 60
商品编号:558012 60
铝镁合金:适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
系列:KK711T
产品名称属性:20×520 mm
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉(A)
砂带长度:520
砂带宽度:20
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:60
干:适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
用途广泛,适用于所有常用材料:钢, 有色金属,铸件,铝合金,木材。

提示
其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。

技术说明
通用型砂带,采用普通刚玉磨料(A)。砂带的基底材料和磨料的粒度和砂带类型形成了完美的匹配。
粒度 40 - X 基材(耐用型)。粒度 60 至 180 - T 基材(耐用易曲型),具有特别的绕曲特性。特别适合配套手用磨削使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加