商品详情
- 商品名称:砂带,普通刚玉(A) KK711T 粒度 320
- 商品编号:558007 320
- 铝镁合金:适用
- 铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
- 系列:KK711T
- 产品名称属性:8×300 mm
- 磨料缩写:A
- 磨料:普通刚玉(A)
- 砂带长度:300
- 砂带宽度:8
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 粒度:320
- 干:适用
- 铜锌合金:适用
更多参数>>
应用
用途广泛,适用于所有常用材料:钢, 有色金属,铸件,铝合金,木材。
提示
其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。
技术说明
通用型砂带,采用普通刚玉磨料(A)。砂带的基底材料和磨料的粒度和砂带类型形成了完美的匹配。
粒度 40 - X 基材(耐用型)。粒度 60 至 180 - T 基材(耐用易曲型),具有特别的绕曲特性。特别适合配套手操磨床使用。