咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布卷(A),褐色 KK 114 F 粒度 180
商品编号
557850 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂布卷(A),褐色 KK 114 F 粒度 180
商品编号:557850 180
铝镁合金:适用
干:适用
系列:KK114F
产品名称属性:115 mm×50 m
经济型打磨砂卷长度:50
经济型打磨砂卷宽度:115
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
内置可撕断式刀具:否
粒度:细,180
通用:适用

更多参数>>

应用
用于手工打磨金属,当然同样也适用于所有其他材料的加工。
特别适合配套振动式磨光机使用。

技术说明
密实的布基材料,配合人造树脂粘结且均匀分布的普通刚玉(A)磨料。磨料粘附性特别好,切削性能优异,使用寿命长。
长度 50 m,包装内置切断刀片。
类型 VSM KK 114 F:砂布褐色,能够承受特别大的负荷。该质地的产品特别柔软,耐油且耐抗石油,并且可以纵向平直的扯开,不会留下毛边。
包装不带撕断刀具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加