商品详情
- 商品名称:砂布卷(A),褐色 KK 114 F 粒度 400
- 商品编号:557700 400
- 铝镁合金:适用
- 干:适用
- 系列:KK114F
- 产品名称属性:40 mm×50 m
- 经济型打磨砂卷长度:50
- 经济型打磨砂卷宽度:40
- 磨料缩写:A
- 磨料:普通刚玉(A)
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 内置可撕断式刀具:否
- 粒度:极细,400
- 通用:适用
更多参数>>
应用
用于手工打磨金属,当然同样也适用于所有其他材料的加工。
技术说明
密实的布基材料,配合人造树脂粘结且均匀分布的普通刚玉(A)磨料。磨料粘附性特别好,切削性能优异,使用寿命长。
长度 50 m,包装内置切断刀片。
类型 VSM KK 114 F:砂布褐色,能够承受特别大的负荷。该质地的产品特别柔软,耐油且耐抗石油,并且可以纵向平直的扯开,不会留下毛边。
包装内置撕断刀具。