商品详情
- 商品名称:砂纸套装,50 件套 14 孔 粒度 80
- 商品编号:557630 80
- 铝镁合金:适用
- INOC:有条件适用
- 湿,最大:有条件适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:适用
- 钢材硬度 < 67 HRC:适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 干:适用
- 宽度:115
- 粒度:粗,80
- 长度:280
更多参数>>
应用
用于金属和硬木的打磨。
技术说明
韧性好的 E 型砂纸,采用刚玉磨料(KP508E)。配套安装到震动磨机上。
用于夹紧在超精磨机上。