咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂纸套装,50 件套 8 孔 粒度 400
商品编号
557576 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂纸套装,50 件套 8 孔 粒度 400
商品编号:557576 400
铝镁合金:有条件适用
干:适用
能够集尘:否
有效研磨、自冷却的涂层:否
长度:185
粒度:极细,400
宽度:93
通用:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:有条件适用
铜锌合金:有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用

更多参数>>

优点
木材或者漆面打磨
  • 出色的颗粒粘附性 − 使用寿命长,不会因颗粒过早脱落而造成表面损坏。
  • 附加防尘设施可防止研磨粉尘的附着。
  • 高品质的刚玉磨料,有助于自始至终都能达到最高的磨削性能。

应用
用于打磨底漆,填料,面漆以及对塑料部件进行去毛刺和粗糙化加工,包括一般性的木料加工。

技术说明
易曲且含有乳胶的 B 或者 C 型砂纸,采用刚玉磨料(542B7 / 542C7)。背面带有魔术搭扣,可以确保快速的更换,同时提高了耐撕扯强度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加