咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
20 件软垫套装 软质夹头 粒度 220
商品编号
557545 220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:20 件软垫套装 软质夹头 粒度 220
商品编号:557545 220
铝镁合金:适用
钛合金:适用
产品名称属性:140×115×5 mm
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉(A)
长度:140
高度:5
粒度:极细,220
宽度:115
海绵、衬垫数量:20
通用:适用
干:适用

更多参数>>

优点
  • 有弹性,不会形成弯折或褶皱。
  • 所有海绵也适用于湿磨。
  • 很小的堵塞趋势,可清洗。

应用
细磨轮廓、边缘和难以接近的位置,例如喷漆、清洁前的准备。湿磨和干磨。

技术说明
软垫,带有压力分布式海绵材料结构。涂覆刚玉(A)。
单面涂覆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加