商品详情
- 商品名称:砂纸套装,50 件套 无孔 粒度 120
- 商品编号:557571 120
- 铝镁合金:有条件适用
- 干:适用
- 能够集尘:否
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 长度:140
- 粒度:中等,120
- 宽度:67
- 通用:适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:有条件适用
- 铜锌合金:有条件适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:有条件适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
更多参数>>
优点
木材或者漆面打磨
- 出色的颗粒粘附性 − 较长的使用寿命,不会因颗粒过早脱落而造成表面损坏。
- 附加防尘设施可防止研磨粉尘的附着。
- 高品质的刚玉磨料,有助于自始至终都能达到最高的磨削性能。
应用
手动打磨块编号 557550 规格 140,带自粘搭扣。
用于打磨底漆,填料,面漆以及对塑料部件进行去毛刺和粗糙化加工,包括一般性的木料加工。
技术说明
易曲且含有乳胶的 B 或者 C 型砂纸,采用刚玉磨料(542B7 / 542C7)。背面带有魔术搭扣,可以确保快速的更换,同时提高了耐撕扯强度。