商品详情
- 商品名称:砂纸(SiC),防水 Matador 粒度 2500
- 商品编号:557500 2500
- 铝镁合金:适用
- 通用:有条件适用
- 系列:Matador
- 产品名称属性:230×280 mm
- 能够集尘:否
- 磨料缩写:SiC
- 磨料:碳化硅
- 砂纸长度:230
- 砂纸宽度:280
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 制造商名称:911 A
- 粒度:抛光,2500
更多参数>>
应用
主要用于在车身制造车间,维修车间以及涂装车间进行手工打磨作业。用于打磨和细磨涂漆表面或刮铲过的表面。
技术说明
强度大且易曲的乳胶纸,均匀分布的碳化硅(SiC)磨料。磨料粘附性好,打磨性能强劲,使用寿命长。
砂纸尺寸 230×280 mm。