咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂纸(SiC),防水 Matador 粒度 1500
商品编号
557500 1500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂纸(SiC),防水 Matador 粒度 1500
商品编号:557500 1500
铝镁合金:适用
通用:有条件适用
系列:Matador
产品名称属性:230×280 mm
能够集尘:否
磨料缩写:SiC
磨料:碳化硅
砂纸长度:230
砂纸宽度:280
有效研磨、自冷却的涂层:否
制造商名称:911 A
粒度:抛光,1500

更多参数>>

应用
主要用于在车身制造车间,维修车间以及涂装车间进行手工打磨作业。用于打磨和细磨涂漆表面或刮铲过的表面。

技术说明
强度大且易曲的乳胶纸,均匀分布的碳化硅(SiC)磨料。磨料粘附性好,打磨性能强劲,使用寿命长。
砂纸尺寸 230×280 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加