咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布(A)褐色,特别柔软 KK 114 F 粒度 240
商品编号
556900 240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂布(A)褐色,特别柔软 KK 114 F 粒度 240
商品编号:556900 240
铝镁合金:适用
通用:适用
系列:KK114F
产品名称属性:230×280 mm
能够集尘:否
磨料缩写:A
磨料:普通刚玉
砂纸长度:230
砂纸宽度:280
有效研磨、自冷却的涂层:否
制造商名称:KK 114 F
粒度:细,240

更多参数>>

应用
通用型,主要用于手动打磨(橡胶打磨块参见编号 557600)。

技术说明
结实、高度灵活的高支棉砂布(耐受机油和汽油),均匀散布全合成树脂复合普通刚玉(A)。完美匹配工件几何形状。不会破碎、打磨效率高、使用寿命长。每张尺寸 230×280 mm。
型号 VSM KK 114 F:褐色砂布,用于要求较高的场合。这种品质的砂布特别柔软,抗油和煤油,可以从纵向整洁撕开,无需开边。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加