咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衬垫磨盘 (A) 4 层 粒度 80
商品编号
555170 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:衬垫磨盘 (A) 4 层 粒度 80
商品编号:555170 80
铝镁合金:适用
推荐的转速:6500
产品名称属性:⌀ 30 mm
磨料基层:亚麻布
磨料缩写:A
磨料:刚玉磨料(A)
砂轮直径:30.0
粒度对比:80
驱动装置:直向砂光机
铜锌合金:适用
干:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
用于在难以触及的位置侧向打磨,例如凹槽、月牙凹和缝隙。可使用顶面和底面打磨。

提示
使用夹紧芯轴,编号 555175。

技术说明
带有 4 层相互交错的砂布和中心螺纹装夹的专用工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加