咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于抛光 环径 200 mm
商品编号
555735 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于抛光 环径 200 mm
商品编号:555735 200
孔直径:20.0
缩径环直径:14.0
环径:200.0
环宽度:14.0
产品类别:抛光圈

更多参数>>

应用
可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
非常细的抛光羊毛圈,可以在所有金属和塑料表面产生有光泽的效果。

提示
用于抛光圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。

技术说明
抛光圈会被套在一个金属芯体(支承)上;每套产品各提供三个抛光圈。
特别细的质地,可以节省抛光膏的用量,工作寿命长——不会发生起球磨损。

技术说明
Unipol® 抛光圈会被套在金属芯体(支承)上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加