商品详情
- 商品名称:亚麻打磨片套装,3 件套,经过浸渍处理 用于粗抛光 环径 200 mm
- 商品编号:555725 200
- 孔直径:20.0
- 缩径环直径:14.0
- 环径:200.0
- 环宽度:20.0
- 产品类别:抛光圈
更多参数>>
应用
可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
亚麻布抛光圈,尤其适用于光整(不锈钢,钢)和有色金属的亚光处理。
提示
用于抛光圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
技术说明
抛光圈会被套在一个金属芯体(支承)上;每套产品各提供三个抛光圈。
亚麻棉打磨片的浸渍处理,不仅提高了打磨性能,稳定性,同时还可以延长耐久度,而且还能改进打磨膏的附着能力。
技术说明
Unipol® 抛光圈会被套在金属芯体(支承)上。