商品详情
- 商品名称:精抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于抛光 环径 100 mm
- 商品编号:555735 100
- 孔直径:20.0
- 缩径环直径:10.0
- 环径:100.0
- 环宽度:14.0
- 产品类别:抛光圈
更多参数>>
应用
可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
非常细的抛光羊毛圈,可以在所有金属和塑料表面产生有光泽的效果。
提示
用于抛光圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
技术说明
抛光圈会被套在一个金属芯体(支承)上;每套产品各提供三个抛光圈。
特别细的质地,可以节省抛光膏的用量,工作寿命长——不会发生起球磨损。
技术说明
Unipol® 抛光圈会被套在金属芯体(支承)上。